Motion
87920542
Vis n° 10 , DI 0.204 po, rondelle à ressort à denture externe en acier - DE 0.41 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11771411
N° MFR87920542
Prix0.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 10 , DI 0.204 po, rondelle à ressort à denture externe en acier - DE 0.41 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11771411
N° MFR87920542

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2040 po
  • Diamètre intérieur maximal
    0.2040 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.4100 po
  • Épaisseur maximale
    0.0240 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.1950 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.3950 po
  • Diamètre extérieur
    0.4100 po
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.025 po

Détails

  • Fixation standard
    ASME B18.21.1
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Dureté
    Rockwell C40-C50
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent externe

Aperçu

Description du fabricant
87920542 87920542 10 ZINC PL DENT EXT L
  • Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
  • Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.