Motion
87921904
5/16-18 UNC, galvanisé, Écrou à oreilles standard en acier - Portée à oreilles de 1-1/4 po, Portée à oreilles de 0.66 po
N° D’ARTICLE MI11771488
N° MFR87921904
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC, galvanisé, Écrou à oreilles standard en acier - Portée à oreilles de 1-1/4 po, Portée à oreilles de 0.66 po
N° D’ARTICLE MI11771488
N° MFR87921904

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Hauteur de l’aile
    0.6600 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard
  • Portée d’aile
    1.2500 po

Aperçu

Description du fabricant
87921904 87921904 5/16-18 WI FORGÉ À FROID
  • Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
  • Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.