Motion
87922068
Contre-écrou hexagonal 7/16-14 classe UNC 2 avec insert en nylon - Largeur de 11/16 po sur tous les méplats, hauteur de 15/32 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11771500
N° MFR87922068
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal 7/16-14 classe UNC 2 avec insert en nylon - Largeur de 11/16 po sur tous les méplats, hauteur de 15/32 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11771500
N° MFR87922068

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15/32 po
  • Taille du filetage
    7/16-14
  • Largeur sur les talons plats
    11/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
87922068 87922068 7/16-14 ÉLASTIQUE USS LO
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.