Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale9/64in
- Longueur totale1/4 po
- Taille du filetage1/8-27
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier allié
- Conique par pied7/8in
- Norme de filetageNPTF
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acierIl a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.