Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Longueur totale6.1875 po
- Largeur totale1.7500 po
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller