Motion
88154562
Contre-écrou hexagonal métrique M16x2.00 grossière 18-8 et de qualité austénitique A2 avec insert en nylon - 16mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11771938
N° MFR88154562
Prix9.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal métrique M16x2.00 grossière 18-8 et de qualité austénitique A2 avec insert en nylon - 16mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11771938
N° MFR88154562

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    16.00 mm
  • Taille du filetage
    M16x2.00
  • Largeur sur les talons plats
    24.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 985
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    18-8, qualité austénitique A2
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
88154562 88154562 M16X2.00 A2 18-8 SS NY
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon