Motion
88628516
Épaule Diam 3/4 po x 1-1/2 po longueur d’épaule, 5/8-11 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, tête de 1/2 po hauteur x tête de 1 po Diam
N° D’ARTICLE MI11772645
N° MFR88628516
Prix50.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam 3/4 po x 1-1/2 po longueur d’épaule, 5/8-11 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, tête de 1/2 po hauteur x tête de 1 po Diam
N° D’ARTICLE MI11772645
N° MFR88628516

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Hauteur de la tête
    1/2 po
  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/4 po
  • Longueur de l’épaule
    1-1/2 po
  • Profondeur du filetage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CCS H 88628516 88628516 3/4X1-1/2 18-8SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif