Motion
88934773
Brosse à bout effilé en acier revêtu de laiton Diam de 5/8 po - Longueur de la garniture de 1 po, tige Diam de 1/4 po, 4,500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11772688
N° MFR88934773
Prix4.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à bout effilé en acier revêtu de laiton Diam de 5/8 po - Longueur de la garniture de 1 po, tige Diam de 1/4 po, 4,500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11772688
N° MFR88934773

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur totale
    45
  • Diamètre de la tige
    1/4
  • Longueur de la garniture
    1

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier revêtu de laiton
  • Type de soie
    sertie
  • Soies encapsulées
    Non encapsulé
  • Rpm max.
    4,500
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité

Aperçu

Description du fabricant
TIGE NULLE DE 88934773 88934773 5/8X1 PO EN
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.