Motion
89062442
3/8-16 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1/2 po de longueur; Complètement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11772708
N° MFR89062442
Prix0.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1/2 po de longueur; Complètement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11772708
N° MFR89062442

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
89062442 89062442 3/8-16 X 1/2 316 SS FU
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.