Motion
89817159
Angle de tête 90° raccord de graissage standard 1/8 NPT acier; hex. 11.11mm
N° D’ARTICLE MI11772871
N° MFR89817159
Prix21.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Angle de tête 90° raccord de graissage standard 1/8 NPT acier; hex. 11.11mm
N° D’ARTICLE MI11772871
N° MFR89817159

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    1/8
  • Angle de tête
    90.0
  • Taille hexagonale
    7/16 po, 11.11 mm

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    Les raccords de graissage standard sont utilisés lorsqu’un volume élevé de lubrification est nécessaire. Ils sont utilisés pour les applications de machinerie automobile, agricole et industrielle robustes.
  • Type de filetage de raccord
    NPT
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Raccord de graissage standard

Aperçu

Description du fabricant
89817159 89817159 1/8"PT 90DEG 10/PAQUET GRIS
  • Les raccords de graissage standard sont utilisés lorsqu’un volume élevé de lubrification est nécessaire. Ils sont utilisés pour les applications de machinerie automobile, agricole et industrielle robustes.