Spécifications
Dimensions
- Longueur1-3/16 po
- Gamme de diamètres d’arbre3/8 po~1/4 po
- Diamètre du fil0.0800 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Qualité du matérielMB Grade 2
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.