Motion
89911663
Tuyau de 1/4 x 1/8 po, joint Buna pour vanne à aiguille miniature inclinée, extrémité mâle x Push to Connect, vanne en laiton nickelé, 145 psi max.
N° D’ARTICLE MI11772972
N° MFR89911663
Prix32.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 1/4 x 1/8 po, joint Buna pour vanne à aiguille miniature inclinée, extrémité mâle x Push to Connect, vanne en laiton nickelé, 145 psi max.
N° D’ARTICLE MI11772972
N° MFR89911663

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Connexions d’extrémité
    Mâle x Appuyer pour connecter
  • Matériel
    Laiton plaqué nickel
  • Pression de service maximale
    145.00 psi
  • Matériau du joint
    Buna
  • Style
    Angle
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
89911663 89911663 1/4 PO TUBE X1/8 PO AIGUILLE