Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1.0550 po
- Plage de diamètres intérieurs~1.0920 po
- Diamètre extérieur2.5300 po
- Plage de diamètres extérieurs2.4930 po~
- Taille de la vis1
- Épaisseur0.1920 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeUSS
Aperçu
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).