Motion
91077339
12 AWG, longueur de câble de 100 pi, enrouleur de cordon et de câble avec extrémité de sortie, sans câble, 4 prises, NEMA 5-15R, 15 A, 125 V, câble SO, enrouleur jaune, enrouleur à manivelle
N° D’ARTICLE MI11773452
N° MFR91077339
Prix419.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12 AWG, longueur de câble de 100 pi, enrouleur de cordon et de câble avec extrémité de sortie, sans câble, 4 prises, NEMA 5-15R, 15 A, 125 V, câble SO, enrouleur jaune, enrouleur à manivelle
N° D’ARTICLE MI11773452
N° MFR91077339

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix419.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    100 pi
  • Taille du câble
    12 AWG

Détails

  • Intensité
    15
  • Type de câble
    SO
  • Type de fin
    Prise, sans câble
  • Comprend
    Guide
  • Configuration de la prise Nema
    5-15R
  • Nombre de prises
    4
  • Couleur de la bobine
    Jaune
  • Type d'entraînement de bobine
    Manivelle à main
  • Tension
    125 V

Aperçu

Description du fabricant
91077339 91077339 100' 15A12/3 SOD 4OUT