Motion
91832675
1/4-18 NPTF, 15° angle Helix, 4 cannelures, rigide, acier Vanadium à haute vitesse, taraud pour tuyau cannelé en spirale, cannelure à droite, diamètre de tige de 9/16 po, taille carrée de 0421 po
N° D’ARTICLE MI11773644
N° MFR91832675
Prix141.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-18 NPTF, 15° angle Helix, 4 cannelures, rigide, acier Vanadium à haute vitesse, taraud pour tuyau cannelé en spirale, cannelure à droite, diamètre de tige de 9/16 po, taille carrée de 0421 po
N° D’ARTICLE MI11773644
N° MFR91832675

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix141.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    15 °
  • Diamètre de la tige
    0.5625 po
  • Taille du carré
    0.4210 po
  • Taille du filetage
    1/4-18 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Durs et lisses
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Application du matériel
    Acier inoxydable, acier
  • Nombre de cannelures
    4
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
91832675 91832675 1/4-18 NPTF 4FL 15DEG
  • NPTF (National Pipe Taper Fuel) fait référence aux filets coniques Dryseal American National Standard
  • Ils ne nécessitent pas de scellant en raison du contact métal sur métal
  • L’acier haute vitesse au vanadium (HSSE) est fait d’acier haute vitesse, de carbone, de carbure de vanadium et d’autres alliages pour augmenter la résistance à l’usure abrasive et la robustesse
  • Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les aciers inoxydables et les aluminiums à haute teneur en silicone