Motion
93447282
Largeur de mâchoire de 1 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 3/4 po, hauteur de mâchoire de 1/2 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire plate, OAL de 256 po x OAH de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11773963
N° MFR93447282
Prix416.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 1 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 3/4 po, hauteur de mâchoire de 1/2 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire plate, OAL de 256 po x OAH de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11773963
N° MFR93447282

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix416.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    1/2 po
  • Largeur de la mâchoire
    1 po
  • Hauteur totale
    2-1/2 po

Détails

  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    3/4 po
  • Forme de mâchoire
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE 93447282 93447282 1 PO 440
  • L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion
  • Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements