Motion
93613958
Insert rotatif en carbure IX225T de qualité IMF CNMG432 - Fini TiN/TiCN, diamant 80°, cercle d’inscr 1/2 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11773965
N° MFR93613958
Prix12.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure IX225T de qualité IMF CNMG432 - Fini TiN/TiCN, diamant 80°, cercle d’inscr 1/2 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11773965
N° MFR93613958

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.2030 po
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    432
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • brise-croustilles
    FMI
  • Processus de revêtement
    MCV
  • Revêtement de finition
    TiN/TiCN
  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    CNMG
  • Qualité du fabricant
    IX225T
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
93613958 93613958 CNMG432 IX225T-IMF VOITURE
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.