Motion
93614758
Insert rotatif en carbure TNMG432 grade IMF IX225T - Fini TiN/TiCN, triangle 60°, cercle crâne de 1/2 po, épaisseur de 3/16 po, rayon d’angle de 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11773971
N° MFR93614758
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure TNMG432 grade IMF IX225T - Fini TiN/TiCN, triangle 60°, cercle crâne de 1/2 po, épaisseur de 3/16 po, rayon d’angle de 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11773971
N° MFR93614758
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.2030 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    432
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • brise-croustilles
    FMI
  • Processus de revêtement
    MCV
  • Revêtement de finition
    TiN/TiCN
  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    TNMG
  • Qualité du fabricant
    IX225T
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
93614758 93614758 TNMG432 IX225T-IMF VOITURE
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.