Motion
93778454
Camion plateforme en aluminium 28 po de long x 16 po de large, roulettes Diam 4 po solides de 34-1/2 po de haut
N° D’ARTICLE MI11773989
N° MFR93778454
Prix193.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Camion plateforme en aluminium 28 po de long x 16 po de large, roulettes Diam 4 po solides de 34-1/2 po de haut
N° D’ARTICLE MI11773989
N° MFR93778454

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix193.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    34-1/2 po
  • Hauteur de la plateforme
    6 po
  • Longueur de la plateforme
    28 po
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau de la roulette
    RPT
  • Type de roulette
    Solide
  • Matériau de la terrasse
    Aluminium
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Camion plateforme

Aperçu

Description du fabricant
93778454 93778454 20 À 28 PO PLATFROM ALU
  • L’aluminium est un matériau durable et léger qui résiste à la corrosion et qui dure longtemps.