Motion
97744221
12mm Épaule Diam x 80mm Longueur d’épaule, M10x1.5 métriques, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 12.9 , sans revêtement, hauteur de tête 8.78 à 90mm x 17.73 à 18mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11774123
N° MFR97744221
Prix10.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12mm Épaule Diam x 80mm Longueur d’épaule, M10x1.5 métriques, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 12.9 , sans revêtement, hauteur de tête 8.78 à 90mm x 17.73 à 18mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11774123
N° MFR97744221

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    17.73 à 18.00 mm
  • Hauteur de la tête
    8.780 à 9.000 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Diamètre de l’épaulement
    12.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    80.00 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.50

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3.3,M; BS 4168; ISO 7379
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    12.9
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
97744221 97744221 M12X80 MET ISO7379 SHO
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.