Motion
99522757
8-32 UNC, 4 tarauds de poulie manuelle de bouchon de cannelure en acier haute vitesse, fini oxyde, limite de filetage H3 , OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI11774161
N° MFR99522757
Prix38.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8-32 UNC, 4 tarauds de poulie manuelle de bouchon de cannelure en acier haute vitesse, fini oxyde, limite de filetage H3 , OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI11774161
N° MFR99522757

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Taille du filetage
    No 8-32 dans

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Main
  • Limite de filetage
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
99522757 99522757 8-32X6" H3 4FL HSS PUL
  • Les tarauds manuels sont utilisés pour couper les filets dans les trous aveugles ou à travers les trous
  • Ils sont utilisés à la main ou dans le cadre d’opérations de machine à usage général
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde, également connu sous le nom d’oxyde noir ou d’oxyde de vapeur, est un traitement de surface qui empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes
  • Ils ont de 3 à 5 filetages.