Motion
03196052
3/4 po Diam x 3/16 po Largeur Tige 3/8 po Coupe-couteau à angle double 60°; Acier haute vitesse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11774171
N° MFR03196052
Prix54.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4 po Diam x 3/16 po Largeur Tige 3/8 po Coupe-couteau à angle double 60°; Acier haute vitesse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11774171
N° MFR03196052

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    3/4 po
  • Largeur de coupe
    3/16 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Types de produits
    Coupe-angle double

Aperçu

Description du fabricant
16/03196052 03196052 3/4X3 10TH 60D HSS
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.