Motion
52501
Gant en caoutchouc butyle de 25 mil, TP, longueur 14inch
N° D’ARTICLE MI11827836
N° MFR52501
Prix108.93 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gant en caoutchouc butyle de 25 mil, TP, longueur 14inch
N° D’ARTICLE MI11827836
N° MFR52501
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
Prix108.93 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    14
  • Épaisseur du matériau
    25 mil
  • Taille
    XS
  • Épaisseur
    25 mil

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Manchette
  • Type de poignet
    Perle roulée
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques, butyle, fabriqué aux États-Unis
  • Caractéristiques et avantages
    25mil, 14inch, butyle, É.-U. FABRIQUÉ
  • Type de main
    Anatomique
  • Code d’harmonisation
    4015.19.1050
  • Utilisation dans l’industrie
    Produits chimiques, fabrication, tapis de protection
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52501
  • Matériel
    Butyle
  • Type de produit
    Butyle
  • Sans poudre
    Non
  • Prop 65
    Oui
  • Type de protection
    Produit chimique
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Gants stériles
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Lisse
  • Fiche technique
    Oui
  • Fabriqué aux États-Unis
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
52501 25 MIL, XS, LONGUEUR DE 14 PO, BUTYLCAOUTCHOUC
  • 25mil, 14inch, butyle, É.-U. FABRIQUÉ