Spécifications
Dimensions
- Taille des gants9L
- Longueur12 po
- Épaisseur du matériau11 mil
- Taille9L
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaEN388 / 2X01X
- DemandesIndustrie automobile, fabrication de produits chimiques, machinerie et équipement, pétrole et gaz, transformation des aliments, fabrication de métaux
- Couverture du revêtementGants entiers
- Matériau de revêtementNitrile
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurVert aqua
- Style reversDroit
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Mot-clé de descriptionRésistant aux produits chimiques
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasionA4
- En 388 Niveau de résistance à la perforationEN388 / 2X01X
- EN3882X01X
- Caractéristiques et avantagesTravailler dans des environnements chimiques est un travail difficile. Augmenter votre sécurité et votre productivité en milieu de travail est un défi pour nous. Honeywell lance Flextril, la solution de protection des mains qui offre cinq fois plus de performance : une protection chimique élevée, une résistance fiable aux coupures, une excellente prise sur les surfaces mouillées et sèches, une dextérité améliorée et un confort amélioré. De plus, avec le code QR imprimé sur le gant, vous avez toutes les données de performance à portée de main.
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation4015191050
- Numéro de catalogue du fabricant32-3011E/9L/N
- Numéro CUP du fabricant883940411569
- MatérielNitrile
- Type de produitNitrile
- Sans poudreOui
- Gamme de produitsFlextril .
- Type de protectionProduits chimiques, abrasion
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Gants stérilesNon
- Finition de surfaceLisse
- Fiche techniqueFeuillet_de_données_Flextril_US_2021.pdf
- Style de pouceEnrobé
- TypeRésistant aux produits chimiques
- CUP_NON883940411569
- Fabriqué aux États-UnisOui
Aperçu
- Travailler dans des environnements chimiques est un travail difficile. Augmenter votre sécurité et votre productivité en milieu de travail est un défi pour nous. Honeywell lance Flextril, la solution de protection des mains qui offre cinq fois plus de performance : une protection chimique élevée, une résistance fiable aux coupures, une excellente prise sur les surfaces mouillées et sèches, une dextérité améliorée et un confort amélioré. De plus, avec le code QR imprimé sur le gant, vous avez toutes les données de performance à portée de main.