Motion
CLX-14-12-F
Raccord rigide de vis de fixation - 0.8750 po de diamètre, 1.6250 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11870866
N° MFRCLX-14-12-F
Prix144.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 0.8750 po de diamètre, 1.6250 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11870866
N° MFRCLX-14-12-F
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
Prix144.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.8750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taille de l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.9320 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28
  • Poids
    1.027 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince monopièce
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Matériel
    Acier oxyde noir
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Couple maximum transmis
    3.5100 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier allié avec Nypatch
  • Série
    CLX
  • Cote de température
    -40 à 350 °F
  • Capacité de couple
    14.17 pi-lb
  • Couple nominal (po-lb)
    406.7 N-m
  • CUP_NON
    63452900390

Aperçu

Description du fabricant
COUPIL RIGIDE MONOBLOC NOMAR CLX-14-12-F