Motion
LV-OF-MSP-16-AN
Collier de serrage deux pièces avec levier - Deux pièces - Split, aluminium anodisé, diamètre de 16 mm, diamètre extérieur de 34 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI11872399
N° MFRLV-OF-MSP-16-AN
Prix106.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces avec levier - Deux pièces - Split, aluminium anodisé, diamètre de 16 mm, diamètre extérieur de 34 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI11872399
N° MFRLV-OF-MSP-16-AN
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
Prix106.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    34 mm
  • Largeur
    13 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-OF-MSP-16-AN
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE LV-OF-MSP-16-AN AVEC LEVIER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good