Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Taille de l’alésage0.4724 po
- Diamètre max. du dégagement1.2600 po
- Diamètre extérieur1.1020 po
- Taille de la visM4x12
- Poids0.029 lb
- Largeur11 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionSimple
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPB-12-P
- MatérielPlastique
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921348