Motion
MSPC-15-14-F
Raccord rigide à pince - Série MSPC, acier, alésage - Côté 1 : 15 mm, alésage - Côté 2 : 14 mm
N° D’ARTICLE MI11874648
N° MFRMSPC-15-14-F
Prix661.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série MSPC, acier, alésage - Côté 1 : 15 mm, alésage - Côté 2 : 14 mm
N° D’ARTICLE MI11874648
N° MFRMSPC-15-14-F
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
Prix661.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    15 mm
  • Alésage - Côté 2
    14 mm
  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Taille de l’alésage
    0.5510 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.5510 po
  • Longueur de l’accouplement
    50 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    5 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    34 mm
  • Longueur totale
    1.1875 po
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.610 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,050 mm / +0,012 mm
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié avec Nypatch
  • Série
    MSPC
  • Cote de température
    -40 à 350 °F
  • Capacité de couple
    148 pi-lb
  • Couple nominal (po-lb)
    1770.1 po-lb
  • CUP_NON
    63452901670

Aperçu

Description du fabricant
MSPC-15-14-F COUPELLE RIGIDE DEUX PIÈCES NOMAR