Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 120 mm
- Alésage - Côté 216 mm
- Taille de l’alésage0.6300 po
- Diamètre max. du dégagement1.9250 po
- Longueur de l’accouplement65 mm
- Porte-clés - Côté 16 mm
- Porte-clés - Côté 25 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Longueur totale65 mm
- Taille de la visM6
- Poids1.210 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,050 mm / +0,012 mm
- Matériau de couplageAcier
- Type de couplagePince deux pièces
- MatérielAcier au carbone 1215
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- SérieMSPC
- Capacité de couple258 pi-lb
- CUP_NON63452921817