Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Taille de l’alésage0.7874 po
- Diamètre max. du dégagement1.8660 po
- Diamètre extérieur1.5750 po
- Taille de la visM6x16
- Poids0.090 lb
- Largeur15 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince avec rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricantMSPK-20-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921654