Motion
MTCL-4-0.7-F-LH
Ruland MTCL-4-0.7-F-LH - Ruland MTCL-4-0.7-F-LH, collier de tige filetée gauche M4 x 0.7 , acier oxyde noir, style pince monopièce, diamètre extérieur 16mm , largeur 9mm
N° D’ARTICLE MI11874997
N° MFRMTCL-4-0.7-F-LH
Prix21.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MTCL-4-0.7-F-LH - Ruland MTCL-4-0.7-F-LH, collier de tige filetée gauche M4 x 0.7 , acier oxyde noir, style pince monopièce, diamètre extérieur 16mm , largeur 9mm
N° D’ARTICLE MI11874997
N° MFRMTCL-4-0.7-F-LH
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
Prix21.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.6300 po
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Filetage de l’alésage
    M4X0.7
  • Construction
    Une-pièce
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Série
    MTCL
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
MTCL-4-0.7-F-LH NOMAR FILETÉ À GAUCHE