Motion
MUS51-30-30-F
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 30 mm taille A, Alésage de 30 mm taille B, D.E. de 1.9960 po, Longueur de 122 mm, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11875032
N° MFRMUS51-30-30-F
Prix1,500.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 30 mm taille A, Alésage de 30 mm taille B, D.E. de 1.9960 po, Longueur de 122 mm, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11875032
N° MFRMUS51-30-30-F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,500.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.3500 po
  • Taille d’alésage A
    30 mm
  • Taille d’alésage B
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9960 po
  • Longueur totale
    122 mm
  • Poids
    2.8722 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    MUS51
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    4300.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
MUS51-30-30-F JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE