Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Diamètre max. du dégagement1.0350 po
- Diamètre extérieur0.9450 po
- Poids0.060 lb
- Largeur9 mm
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantOF-MCL-10-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452922077