Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre max. du dégagement1.8660 po
- Diamètre extérieur1.5750 po
- Poids0.250 lb
- Largeur15 mm
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantOF-MCL-20-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452922080
Aperçu
Description du fabricant
SUPPORT MONOPIÈCE POUR COLLIER D'ARBRE OF-MCL-20-F