Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Taille de l’alésage4 po
- Diamètre max. du dégagement6.0830 po
- Diamètre extérieur5.7500 po
- Taille de la vis1/2-20x1 3/4
- Poids5.230 lb
- Largeur1.3750 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Revêtement de finitionSimple
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPH-64-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452903969