Motion
TCL-14-14-SS-LH
Ruland TCL-14-14-SS-LH - Ruland TCL-14-14-SS-LH, collier d'arbre fileté gauche 7/8 po - 14 TPI, acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur 1 5/8 po, largeur 0.500 po
N° D’ARTICLE MI11875613
N° MFRTCL-14-14-SS-LH
Prix66.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TCL-14-14-SS-LH - Ruland TCL-14-14-SS-LH, collier d'arbre fileté gauche 7/8 po - 14 TPI, acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur 1 5/8 po, largeur 0.500 po
N° D’ARTICLE MI11875613
N° MFRTCL-14-14-SS-LH
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
Prix66.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    0.8750-14
  • Construction
    Une-pièce
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Série
    LCT
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
TCL-14-14-SS-LH NOMAR FILETÉ À GAUCHE