Motion
TCL-20-7-F-LH
Ruland TCL-20-7-F-LH - Ruland TCL-20-7-F-LH, 1 1/4" - 7 TPI Collier d'arbre fileté gauche, acier oxyde noir, style pince monopièce, DE 2 1/16", largeur 0.500"
N° D’ARTICLE MI11875627
N° MFRTCL-20-7-F-LH
Prix40.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TCL-20-7-F-LH - Ruland TCL-20-7-F-LH, 1 1/4" - 7 TPI Collier d'arbre fileté gauche, acier oxyde noir, style pince monopièce, DE 2 1/16", largeur 0.500"
N° D’ARTICLE MI11875627
N° MFRTCL-20-7-F-LH
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
Prix40.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    1.2500-7
  • Construction
    Une-pièce
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Série
    LCT
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
TCL-20-7-F-LH NOMAR FILETÉS À GAUCHE S