Motion
TCL-24-12-SS-LH
Ruland TCL-24-12-SS-LH - Ruland TCL-24-12-SS-LH, collier d'arbre fileté gauche 1 1/2 po - 12 TPI, acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur 2 3/8 po, largeur 0.563 po
N° D’ARTICLE MI11875636
N° MFRTCL-24-12-SS-LH
Prix134.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TCL-24-12-SS-LH - Ruland TCL-24-12-SS-LH, collier d'arbre fileté gauche 1 1/2 po - 12 TPI, acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur 2 3/8 po, largeur 0.563 po
N° D’ARTICLE MI11875636
N° MFRTCL-24-12-SS-LH
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
Prix134.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Largeur
    0.5625 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    1.5000-12
  • Construction
    Une-pièce
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Série
    LCT
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
TCL-24-12-SS-LH NOMAR FILETÉ À GAUCHE