Motion
TSP-4-28-SS-LH
Ruland TSP-4-28-SS-LH - Ruland TSP-4-28-SS-LH, collier de tige filetée gauche 1/4 po - 28 TPI, acier inoxydable 303 , style pince deux pièces, diamètre extérieur 5/8 po, largeur 0.281 po
N° D’ARTICLE MI11875726
N° MFRTSP-4-28-SS-LH
Prix44.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TSP-4-28-SS-LH - Ruland TSP-4-28-SS-LH, collier de tige filetée gauche 1/4 po - 28 TPI, acier inoxydable 303 , style pince deux pièces, diamètre extérieur 5/8 po, largeur 0.281 po
N° D’ARTICLE MI11875726
N° MFRTSP-4-28-SS-LH
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
Prix44.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre max. du dégagement
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4 po
  • Poids
    0.019 lb

Détails

  • Finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier inoxydable - 303
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452924128

Aperçu

Description du fabricant
TSP-4-28-SS-LH NOMAR FILETÉ À GAUCHE