Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage0.9500 po
- Diamètre extérieur0.7440 po
- Longueur totale3.8150 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT12/19-NI-KIT
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD12
- Normes respectéesConforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
- Couple de rupture statique790.00 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD12-9MM-9MM-SS