Motion
UD32-16-10-F
Joint en U à goupille et bloc - 1.0000 po diamètre taille A, 0.6250 po diamètre taille B, 1.9950 po diamètre extérieur, 8.6880 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876182
N° MFRUD32-16-10-F
Prix2,936.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 1.0000 po diamètre taille A, 0.6250 po diamètre taille B, 1.9950 po diamètre extérieur, 8.6880 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876182
N° MFRUD32-16-10-F
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
Prix2,936.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.7000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9950 po
  • Longueur totale
    8.6880 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    19350.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
BÂTON DE FRICTION DOUBLE JOINT EN U UD32-16-10-F