Motion
UDSK16-11MM-10MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK16-11MM-10MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 11 mm taille A, Alésage de 10 mm taille B, D.E. de 0.9960 po, Longueur de 4.8740 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876384
N° MFRUDSK16-11MM-10MM-SS
Prix2,106.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK16-11MM-10MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 11 mm taille A, Alésage de 10 mm taille B, D.E. de 0.9960 po, Longueur de 4.8740 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876384
N° MFRUDSK16-11MM-10MM-SS
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
Prix2,106.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1900 po
  • Diamètre extérieur
    0.9960 po
  • Longueur totale
    4.8740 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UDSK16
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    1420.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UDSK16-11MM-10MM-SS DOUBLE FRICT À JOINT EN U

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif