Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.7000 po
- Taille d’alésage A1.0000 po
- Taille d’alésage B0.8750 po
- Diamètre extérieur1.9950 po
- Longueur totale8.6880 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT32/51-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUDSK
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique14040.00 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UDSK32-16-14-SS