Motion
US18-9-9-F
Joint en U à goupille et bloc - 0.5625 po diamètre taille A, 0.5625 po diamètre taille B, 1.1200 po diamètre extérieur, 3.5000 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876800
N° MFRUS18-9-9-F
Prix494.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.5625 po diamètre taille A, 0.5625 po diamètre taille B, 1.1200 po diamètre extérieur, 3.5000 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876800
N° MFRUS18-9-9-F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix494.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    31 mm
  • Taille d’alésage A
    0.5625 po
  • Taille d’alésage B
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    1.1200 po
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Poids
    0.6370 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT18/29-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    US18
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    3250.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
US18-9-9-F BEARI À FRICTION UNIQUE À JOINT EN U