Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.1900 po
- Taille d’alésage A0.5000 po
- Taille d’alésage B0.5000 po
- Diamètre extérieur0.9950 po
- Longueur totale3.3750 po
- Taille du filetage#10-32
- Poids0.4810 lb
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT16/25-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal45 °
- Rpm max.6000 tr/min
- SérieUSKC16
- Normes respectéesISO 9001:2015