Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.4000 po
- Taille d’alésage A17 mm
- Taille d’alésage B16 mm
- Diamètre extérieur38 mm
- Longueur totale108 mm
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT24/38-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Angle de désalignement maximal45 °
- SérieUSSK24
- Normes respectéesConforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
- Couple de rupture statique10000.00 po-lb