Motion
USSK24-19MM-12MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USSK24-19MM-12MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - 19 mm de diamètre taille A, 12 mm de diamètre taille B, 38 mm de diamètre extérieur, 108 mm de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877425
N° MFRUSSK24-19MM-12MM-SS
Prix1,635.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK24-19MM-12MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - 19 mm de diamètre taille A, 12 mm de diamètre taille B, 38 mm de diamètre extérieur, 108 mm de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877425
N° MFRUSSK24-19MM-12MM-SS
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
Prix1,635.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.4016 po
  • Taille d’alésage A
    19 mm
  • Taille d’alésage B
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    38 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    7250.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK24-19MM-12MM-SS FRICT UNIQUE À JOINT EN U