Motion
USSK28-14-12-SS
Joint en U à goupille et bloc - 0.8750 po diamètre taille A, 0.7500 po diamètre taille B, 1.7450 po diamètre extérieur, 5.0000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877453
N° MFRUSSK28-14-12-SS
Prix2,023.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.8750 po diamètre taille A, 0.7500 po diamètre taille B, 1.7450 po diamètre extérieur, 5.0000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877453
N° MFRUSSK28-14-12-SS
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
Prix2,023.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.6100 po
  • Taille d’alésage A
    0.8750 po
  • Taille d’alésage B
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.7450 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Poids
    2.3770 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT28/44-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK28
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    10500.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK28-14-12-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE