Motion
USSK40-32MM-25MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USSK40-32MM-25MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 32 mm taille A, Alésage de 25 mm taille B, D.E. de 2.5000 po, Longueur de 7.0000 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877641
N° MFRUSSK40-32MM-25MM-SS
Prix6,177.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK40-32MM-25MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 32 mm taille A, Alésage de 25 mm taille B, D.E. de 2.5000 po, Longueur de 7.0000 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877641
N° MFRUSSK40-32MM-25MM-SS
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
Prix6,177.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    2.0906 po
  • Taille d’alésage A
    32 mm
  • Taille d’alésage B
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    7.0000 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT40/64-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK40
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    23250.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK40-32MM-25MM-SS FRICT UNIQUE À JOINT EN U