Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Taille de l’alésage0.8750 po
- Diamètre max. du dégagement1.9160 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Taille de la vis1/4-28
- Poids0.390 lb
- Largeur1.0625 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince avec rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricantWSPK-14-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452930599